メイン画像
西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 名札
西敬(イカリボシ)の ピン/クリップ式名札
名札ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
28712935
品番
N-34
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
カードが出し入れしやすい名札ケースです。
用途
名刺、カードケースに。
トラスコ品番
337-1054
材質
ソフトPP
厚さ(mm)
0.3
縦(mm)
74
横(mm)
98
中紙サイズ(mm)
55×90
RoHS指令(10物質対応)
対応