メイン画像
西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 名札
西敬(イカリボシ)の ピン/クリップ式名札
名札ケースハードタイプID用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
28712960
品番
N-46
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
2枚収納可能なIDケースです。
用途
IDカード用。
トラスコ品番
337-1046
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
5
縦(mm)
73
横(mm)
92
中紙サイズ(mm)
54×86