メイン画像

GGS-M-18 グローバルソー保護メガネフィットエアー モトユキ 28713030 GGS-M-18 グローバルソー保護メガネフィットエアー モトユキ 28713030 GGS-M-18 グローバルソー保護メガネフィットエアー モトユキ 28713030 GGS-M-18 グローバルソー保護メガネフィットエアー モトユキ 28713030

グローバルソー保護メガネフィットエアー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28713030 品番GGS-M-18
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

わずか26g(本体18g、ガスケット8g)で業界最軽量クラスの軽さです。
業界トップクラスの軽量性と世界で最も厳しいと言われているアメリカの安全規格「ANSI Z87.1」と、欧州規格CE「EN166」認可の耐衝撃性を両立しました。
99%UVカットとくもり防止加工のレンズを採用しました。
フレキシブルにフィットするフレームと、痛くないラバーノーズパッドで、快適な着け心地を実現しました。
べんりな小袋付きです。

用途研削・研磨作業/粉砕作業/木工作業/除草・草刈作業/スポーツ/サイクリングなどに。 トラスコ品番253-4450 アズワン品番65-0556-88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28713030
2023-08-05
用途:
草刈、チェーンソー作業
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

視界が大変クリアーな状態です。そして、メガネの曇りが起こりにくく思われ、大変使い勝手が良いです。あえて問題点をあげると、メガネのつるがやわらかいため、フィット感が若干物足りない感じですが、実用上は全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする