メイン画像

タフジョインドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28713197 品番 6920-rj
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

パワフルモードとスタビーモードの2つのハンドルでのネジまわしが可能です。
ビットを差し替える事でほとんどのプラスネジに対応し、一般的なネジまわしが可能です。
グリップが分離型になっており、2つのハンドルでねじ回しが可能です。

トラスコ品番268-5486 材質軸: 特殊鋼、ハンドル部本体:ポロプロピレン、ハンドル部ラバー:エラストマー、ハンドル部ホルダー:ナイロン 刃先[[+]]2、[[-]]6/[[+]]0、1、2、3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする