Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 ボトムス
パンツ(ツータック) 66
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28713205
品番
66
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
再帰反射テープ使用 傷つき防止設計
色
ターコイズブルー
サイズ
73
機能
傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラサーモUV(セラミック練り込みポリエステル繊維)、可視光線の反射、紫外線カット、三層構造糸(ユニブレンド)、洗濯耐久性、サニター(抗菌防臭加工)、清涼素材、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル60・綿40
ウエスト(cm)
73
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
78