メイン画像

20670401TMBK901 エコンボックス E-CON 28713294 20670401TMBK901 エコンボックス E-CON 28713294 20670401TMBK901 エコンボックス E-CON 28713294

エコンボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28713294 品番 20670401TMBK901
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

クリアな見た目で、中身も見えやすいことから、DIY用品はもちろん、日用雑貨やスポーツ用品、ペット用品など、ジャンルを問わず様々な物を収納することができます。
フタの天面をフラットにしており、視認性が高く、また汚れた際にも拭き取りやすい形状です。
コンテナー同士がぶつかった際にも、フタが接触しない構造としており、壊れる心配がありません。
短辺と長辺の両方に持ち手を設けましたので、ハンドリング性に優れます。
バックルが途中で止まるため、バックルを下まで降ろす場合と比べて、フタの開け閉めをスムーズに行うことができます。

容量(L)68.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)702×414×322 透明 用途工具、生活用品、日用雑貨などの収納に。 トラスコ品番268-2768 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)2588 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)702×414×322 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)618×363×296
注意
※本体、フタセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする