代表画像

コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(800本) 寸法L(mm)10 注文コード28713459 品番MUSHSS-6U-610-800P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,628 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は寸法L・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

丸い頭部形状で、ナベ小ねじに比べて頭部は低く外径が大きいです。
他の小ねじ類に比べて頭部の外径が大きいため、部材との接地面積が増えて多少の緩み止め効果が得られます。
頭部が低く見た目がきれいなため、デザインを重視して使用をされることがあります。
皿形状とは違い「ザグリ加工」を部材に施す必要がなく使う場所を選びません。

トラスコ品番267-3707 材質スチール、表面処理:ユニクロ ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)10 寸法d(mm)M6 頭部厚(mm)3.7 頭部径(Φmm)14 適合ドライバープラスNo.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする