代表画像

コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700本) 注文コード 28713468 品番 MUSHSS-6U-612-700P
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

丸い頭部形状で、ナベ小ねじに比べて頭部は低く外径が大きいです。
他の小ねじ類に比べて頭部の外径が大きいため、部材との接地面積が増えて多少の緩み止め効果が得られます。
頭部が低く見た目がきれいなため、デザインを重視して使用をされることがあります。
皿形状とは違い「ザグリ加工」を部材に施す必要がなく使う場所を選びません。

トラスコ品番268-1668 材質スチール、表面処理:ユニクロ ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)12 寸法d(mm)M6 頭部厚(mm)3.7 頭部径(Φmm)14 適合ドライバープラスNo.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする