メイン画像

65Z オイルテイカー 小津産業 28713504 65Z オイルテイカー 小津産業 28713504

オイルテイカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 28713504 品番 65Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

天然繊維を主原料とした環境対応製品です。

用途オイル用。 トラスコ品番266-8849 厚さ(mm)4 入数(枚)約100 縦(mm)65 横(mm)65 吸収量(L/箱)油:189

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする