メイン画像
ALPINE
ALPINEの ヘルメット
ALPINEの ヘルメット関連商品
ALPINEの その他ヘルメット関連商品
ALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28713590
品番
FY33KVF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途
ハーネスなどの締め付け用。
トラスコ品番
338-2085
材質
本体:7075 アルミニウム
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
33
オス形状
自在
メス形状
固定
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。