※バックスタイル

65 長袖シャツ 65 Asahicho(旭蝶繊維) 28713677 65 長袖シャツ 65 Asahicho(旭蝶繊維) 28713677 65 長袖シャツ 65 Asahicho(旭蝶繊維) 28713677 65 長袖シャツ 65 Asahicho(旭蝶繊維) 28713677

長袖シャツ 65

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28713677 品番 65
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

再帰反射テープ使用 傷つき防止設計

ターコイズブルー サイズL 機能傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラサーモUV(セラミック練り込みポリエステル繊維)、可視光線の反射、紫外線カット、三層構造糸(ユニブレンド)、洗濯耐久性、サニター(抗菌防臭加工)、清涼素材、抗菌防臭 混率(%)ポリエステル60・綿40 仕様背中アコーディオンプリーツメッシュ仕様(再帰反射テープ付)、マルチポケット(ポケット内部)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、再帰反射テープ、脇スリット 種別長袖シャツ 材質樹脂ボタン 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする