メイン画像

サンダル Arizona BF

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28713696 品番 51753-35
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

何十年もの間世界中の人々を魅了し続けてきたコンフォートサンダルの銘品です。
足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。
高品質な人工皮革Birko-Florを使用したアッパーです。
フィット感を調整できるダブルストラップです。
普段のカジュアル履きとしてはもちろん病院やオフィスなどでもお使いいただける汎用性の高いサンダルです。

用途普段のカジュアル履きや、病院やオフィスなどに。 トラスコ品番332-3942 材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザー ブルー サイズ(cm)22.5 規格EU(ヨーロッパ):35 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA 足幅ナロー幅 サイズ規格35(EU規格) 材質(中敷)牛革 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
普段履き
製造業

もう20年ぐらい愛用していますが、販売店がこのところ減少しているようで、店舗で購入するのが田舎では難しくなっていますので、モノタロウを利用しました、価格も安く同じ物が購入出来て大満足です。サイズはサンダルの場合は1cm大きいサイズを購入することをお勧めします。以前購入したこだわりのお店の店主のアドバイスを忠実に守って今に至っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする