メイン画像

サンダル Gizeh BF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28713845 品番 143621-35
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

何十年もの間世界中の人々を魅了し続けてきたトングサンダルの銘品です。
足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。
高品質な人工皮革Birko-Florを使用したアッパーです。
ベルトでお好みのフィット感に調整可能です。

用途普段のカジュアル履きとしてはもちろん健康に気をつかう方にもおすすめの汎用性の高いサンダルです。 トラスコ品番332-2364 材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザー ブルー 質量(g)400 サイズ(cm)22.5 規格EU(ヨーロッパ):35 サイズ規格35(EU規格) 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする