メイン画像

サンダル Gizeh BF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 ホワイト 注文コード28713949 品番43731-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る

何十年もの間世界中の人々を魅了し続けてきたトングサンダルの銘品です。
足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。
高品質な人工皮革Birko-Florを使用したアッパーです。
ベルトでお好みのフィット感に調整可能です。

用途普段のカジュアル履きとしてはもちろん健康に気をつかう方にもおすすめの汎用性の高いサンダルです。 トラスコ品番332-2395 材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷き:ベロアレザー ホワイト 質量(g)400 サイズ(cm)22.5 サイズ規格35(EU規格) 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする