メイン画像

サンダル Milano BF

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28714150 品番 34791-40
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バックストラップ付でより安定感のある履き心地を提供します。
足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。
高品質な人工皮革Birko-Florを使用したアッパーです。
ベルトでお好みのフィット感に調整可能です。
バックストラップ付なので長距離の歩行でも安心です。

用途普段のカジュアル履きとしてはもちろん病院やオフィスなどでもお使いいただける汎用性の高いサンダルです。 トラスコ品番332-2372 材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザー ブラック サイズ(cm)26 規格EU(ヨーロッパ):40 サイズ規格40(EU規格) 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28714186
2024-07-23
用途:
オフィスでスリッパの代わりに使用
その他業種

以前同じものを使っていて5年位長持ちしました。今は円安でとても高価になりましたが正規品が比較的安価でモノタロウで入手出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする