曜日別特売
34793-36 サンダル Milano BF ビルケンシュトックジャパン 28714204

メイン画像

34793-36 サンダル Milano BF ビルケンシュトックジャパン 28714204
34793-36 サンダル Milano BF ビルケンシュトックジャパン 28714204
34793-36 サンダル Milano BF ビルケンシュトックジャパン 28714204
34793-36 サンダル Milano BF ビルケンシュトックジャパン 28714204
34793-36 サンダル Milano BF ビルケンシュトックジャパン 28714204
34793-36 サンダル Milano BF ビルケンシュトックジャパン 28714204
34793-36 サンダル Milano BF ビルケンシュトックジャパン 28714204

サンダル Milano BF

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード28714204品番34793-36
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バックストラップ付でより安定感のある履き心地を提供します。
足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。
高品質な人工皮革Birko-Florを使用したアッパーです。
ベルトでお好みのフィット感に調整可能です。
バックストラップ付なので長距離の歩行でも安心です。

用途
普段のカジュアル履きとしてはもちろん病院やオフィスなどでもお使いいただける汎用性の高いサンダルです。
トラスコ品番332-2365材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザーブラックサイズ(cm)23規格EU(ヨーロッパ):36サイズ規格36(EU規格)靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28714186
2024-07-23
用途: オフィスでスリッパの代わりに使用
その他業種

以前同じものを使っていて5年位長持ちしました。今は円安でとても高価になりましたが正規品が比較的安価でモノタロウで入手出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする