メイン画像

サンダル Gizeh EVA

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28714719 品番 128201-37
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいです。
汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。
お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。
足の形状を考慮した、EVA製ビルケンシュトックフットベッドです。

用途海やプールなどの水辺のレジャーだけでなく、オフィスや病院での仕事履きや室内履きとしてもご使用いただけます。 トラスコ品番332-3915 材質EVA ブラック サイズ37(EU規格) サイズ(cm)24.0 機能超軽量・丸洗い可・耐久・耐水性 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28714929
2023-09-26
用途:
普段使いに最高
教育・研究機関

気持ちいい履き心地です。
24.5で38サイズを買ったのですが、
少し大きめでした。
白が欲しかったのですが、なかったためこの色にしましたが、
汚れが目立たず、かえって良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする