メイン画像

サンダル Madrid EVA

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28715096 品番 128163-36
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいです。
汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。
お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。
足の形状を考慮した、EVA製ビルケンシュトックフットベッドです。

用途海やプールなどの水辺のレジャーだけでなく、オフィスや病院での仕事履きや室内履きとしてもご使用いただけます。 トラスコ品番332-3968 材質アッパー、中敷、アウターソール:EVA ブラック サイズ(cm)23 規格EU(ヨーロッパ):36 サイズ規格36(EU規格) 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28715139
2024-03-13
用途:
事務所での室内履き
その他業種

足にフィットして歩いていても楽に歩けるので良かった。

対象商品:
28715139
2023-09-21
用途:
普段
サンロード株式会社 様

ビルケンシュトック 穿きやすい 動きやすい
いい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする