曜日別特売
68051-41 クロッグ Super Birki PU ビルケンシュトックジャパン 28715717

メイン画像

68051-41 クロッグ Super Birki PU ビルケンシュトックジャパン 28715717
68051-41 クロッグ Super Birki PU ビルケンシュトックジャパン 28715717
68051-41 クロッグ Super Birki PU ビルケンシュトックジャパン 28715717
68051-41 クロッグ Super Birki PU ビルケンシュトックジャパン 28715717
68051-41 クロッグ Super Birki PU ビルケンシュトックジャパン 28715717
68051-41 クロッグ Super Birki PU ビルケンシュトックジャパン 28715717
68051-41 クロッグ Super Birki PU ビルケンシュトックジャパン 28715717
68051-41 クロッグ Super Birki PU ビルケンシュトックジャパン 28715717
68051-41 クロッグ Super Birki PU ビルケンシュトックジャパン 28715717
68051-41 クロッグ Super Birki PU ビルケンシュトックジャパン 28715717
68051-41 クロッグ Super Birki PU ビルケンシュトックジャパン 28715717

クロッグ Super Birki PU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード28715717品番68051-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

ビルケンシュトック独自のコルクフットベッドを搭載し、長時間の作業でも足腰に優しく疲れにくいクロッグです。
ガーデニングや病院、調理場など水をつかう環境に適したクロッグです。

トラスコ品番332-5562材質ポリウレタン、フットベッド:コルクグリーン質量(g)620サイズ(cm)26.5規格EN ISO 20347:2012 OBクラス 認証サイズ規格41(EU規格)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする