メイン画像
ビルケンシュトックジャパン
クロッグ Super Birki PU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
28715805
品番
68651-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
ビルケンシュトック独自のコルクフットベッドを搭載し、長時間の作業でも足腰に優しく疲れにくいクロッグです。
ガーデニングや病院、調理場など水をつかう環境に適したクロッグです。
トラスコ品番
332-3932
材質
ポリウレタン、フットベッド:コルク
色
ラズベリー
質量(g)
620
サイズ(cm)
26
規格
EN ISO 20347:2012 OBクラス 認証
サイズ規格
40(EU規格)