メイン画像、色:ブルー

コックシューズ A 630 PU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 注文コード28716085 品番10252-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品はサイズなど19種類から選べます 他の種類を見る

水や油を使う作業現場で長時間の立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載したクロッグサンダルです。

用途厨房や食品加工工場、病院など水や油を使う現場や汚れの落ちやすさを求められるシーンで活躍するクロッグサンダルです。 トラスコ品番326-8648 材質フットベッド:コルク ブルー サイズ(cm)23 サイズ規格36(EU規格)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
水を使う場での作業
製造業

高さもあるし、着脱もしやすいので使い勝手がいい
今回は、白しかなかったが、できれば黒を購入したかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする