BESTCLOG-BLK-23.5 軽量サンダル BESTCLOG SAFETY J 28716338

メイン画像

BESTCLOG-BLK-23.5 軽量サンダル BESTCLOG SAFETY J 28716338
BESTCLOG-BLK-23.5 軽量サンダル BESTCLOG SAFETY J 28716338
BESTCLOG-BLK-23.5 軽量サンダル BESTCLOG SAFETY J 28716338

軽量サンダル BESTCLOG

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)23.5
ブラック
内容量1足注文コード28716338品番BESTCLOG-BLK-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クッション性に優れた中敷により、快適な履き心地を実現します。
脱ぎ履きし易いスリッポン仕様です。
防水性能、耐滑性能があります。
非常に軽量です。

トラスコ品番286-8896材質アッパー:EVA樹脂、靴底:EVA樹脂、ゴムブラックサイズ(cm)23.5規格EN ISO 20345規格、CE認定靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28716374
2023-09-21
用途: 通勤

なんか サイズ感が?普段25か25,5で 26サイズなのに 靴下をはくと入らない
素足でしか つかえないので 
サイズ大きいのを注文します
横の高いものに くるぶしの下の皮がはげていたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする