メイン画像

BESTCLOG-BLK-28.5 軽量サンダル BESTCLOG SAFETY J 28716408 BESTCLOG-BLK-28.5 軽量サンダル BESTCLOG SAFETY J 28716408 BESTCLOG-BLK-28.5 軽量サンダル BESTCLOG SAFETY J 28716408

軽量サンダル BESTCLOG

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28.5 注文コード28716408 品番BESTCLOG-BLK-28.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,826
この商品はサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

クッション性に優れた中敷により、快適な履き心地を実現します。
脱ぎ履きし易いスリッポン仕様です。
防水性能、耐滑性能があります。
非常に軽量です。

トラスコ品番286-8894 材質アッパー:EVA樹脂、靴底:EVA樹脂、ゴム ブラック サイズ(cm)28.5 規格EN ISO 20345規格、CE認定 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28716374
2023-09-21
用途:
通勤

なんか サイズ感が?普段25か25,5で 26サイズなのに 靴下をはくと入らない
素足でしか つかえないので 
サイズ大きいのを注文します
横の高いものに くるぶしの下の皮がはげていたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする