メイン画像

BESTCLOG-WHT-26 軽量サンダル BESTCLOG SAFETY J 28716469 BESTCLOG-WHT-26 軽量サンダル BESTCLOG SAFETY J 28716469

軽量サンダル BESTCLOG

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28716469 品番 BESTCLOG-WHT-26
参考基準価格(税別)¥5,826 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クッション性に優れた中敷により、快適な履き心地を実現します。
脱ぎ履きし易いスリッポン仕様です。
防水性能、耐滑性能があります。
非常に軽量です。

トラスコ品番286-8908 材質アッパー:EVA樹脂、靴底:EVA樹脂、ゴム ホワイト サイズ(cm)26 規格EN ISO 20345規格、CE認定 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28716374
2023-09-21
用途:
通勤

なんか サイズ感が?普段25か25,5で 26サイズなのに 靴下をはくと入らない
素足でしか つかえないので 
サイズ大きいのを注文します
横の高いものに くるぶしの下の皮がはげていたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする