メイン画像

WIOW-500S イオンウォッシュスプレー ウィンカム 28716679 WIOW-500S イオンウォッシュスプレー ウィンカム 28716679 WIOW-500S イオンウォッシュスプレー ウィンカム 28716679 WIOW-500S イオンウォッシュスプレー ウィンカム 28716679 WIOW-500S イオンウォッシュスプレー ウィンカム 28716679

イオンウォッシュスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28716679 品番 WIOW-500S
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

洗剤を使わない成分は水と炭酸ナトリウムだけのイオン洗浄水です。
特殊製法によりマイナス電子を高濃度に閉じ込めた水で、塩素・酸・界面活性剤を使用しない人と環境にやさしい万能クリーナーです。
通常の洗剤では落ちにくい頑固な油汚れやたんぱく質の汚れを落とします。
いろいろな場所の洗浄と除菌が簡単にでき、安全性が高く、二度ぶきもいりません。油汚れやたんぱく質の汚れ、洗剤を使いたくないところの掃除に最適です。
『ウィンカム イオンウォッシュ』は一般的なアルカリイオン洗剤とは製造方法が異なります。※従来のアルカリイオン洗剤は、アルミ製品には使用できませんでしたが、『ウィンカム イオンウォッシュ』は、還元作用があるためアルミにも安心して使用できます。
PHが安定しているため、長期の保存が可能です。
『ウィンカム イオンウォッシュ』を容器に満たし、汚れたものを浸けます。通常の汚れであれば、1〜2分浸け置きするだけで汚 れを落とすことができます。しつこい汚れは10分〜1時間程浸け置きして下さい。
通常の汚れであれば、1〜2分浸け置きするだけで汚 れを落とすことができます。
しつこい汚れは10分〜1時間程浸け置きして下さい。
40℃〜60℃ に加温し、噴霧や浸け置き洗浄すると洗浄力がアップし効果的です。

トラスコ品番286-8882 材質無機イオン水、炭酸ナトリウム 容量(mL)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする