PA-9800-S ノンスリップライトPパターンマジック ペンギンエース 28716846

メイン画像

ノンスリップライトPパターンマジック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21.2
内容量1双注文コード28716846品番PA-9800-S
参考基準価格(税別)¥2,358販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手のひらに新開発Pパターン[[R上]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。
手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー[[R上]]を採用しています。
手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適に使用できます。

用途
作業用。アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ
トラスコ品番336-8230材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)0.6ピンクサイズS全長(cm)21.2中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)18滑り止め効果あり袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする