メイン画像

ノンスリップライトPパターンマジック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28716855 品番 PA-9800-M
参考基準価格(税別)¥2,358 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手のひらに新開発Pパターン[[R上]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。
手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー[[R上]]を採用しています。
手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適に使用できます。

用途作業用。アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ トラスコ品番336-8227 材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)0.6 ピンク サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)18.5 滑り止め効果あり 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする