代表画像

TP1060BK JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニング 28716898 TP1060BK JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニング 28716898

JPF 鉄 タップスターバケツキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28716898 品番 TP1060BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。

用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 付属品TP1060×200本、ソケットBLH-5S×4本、コンクリートドリルSDS-plus9.5×160 ×1本 トラスコ品番317-4152 材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロ 厚さ(mm)取付物:1〜5 全長(mm)60 下穴径(Φmm)9.5 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)45 最大引張荷重(kN)11.9 ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする