曜日別特売
TP1270BK JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニング 28716907

代表画像

TP1270BK JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニング 28716907
TP1270BK JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニング 28716907

JPF 鉄 タップスターバケツキット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM12
全長(mm)70
埋め込み深さ(mm)50
ねじ長さ(mm)25
内容量1セット注文コード28716907品番TP1270BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。

用途
コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
付属品TP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4155材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)厚さ(mm)取付物:1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)17.4ねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする