メイン画像
プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト SNAP SOLO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー/ダークブルー
注文コード
28716959
品番
SNSOLO-BL/DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
一つのボタンで、ハイ、ロー、フラッシュを切り替えられます。
ライト部を取り外して、マグネットライトとして使うことができます。
トラスコ品番
324-8021
幅(mm)
69.8
色
ブルー/ダークブルー
高さ(mm)
38.1
奥行(mm)
38.1
電源(V)
単4形アルカリ電池(3個)付属
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
300
照射距離(m)
100
最大点灯時間
155時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。