メイン画像

TO-26100012 リベルタ サーモワン Vネック9部丈袖 メンズ/BLK リベルタ 28716986 TO-26100012 リベルタ サーモワン Vネック9部丈袖 メンズ/BLK リベルタ 28716986 TO-26100012 リベルタ サーモワン Vネック9部丈袖 メンズ/BLK リベルタ 28716986

リベルタ サーモワン Vネック9部丈袖 メンズ/BLK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28716986 品番 TO-26100012
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

寒冷環境下において、動きを伴い汗をかくスポーツや屋外作業の際に、最適な高機能温感インナーウエアです。
高い保温性を保ちながら、高い吸汗速乾性で汗を素早く吸収して乾かすため、身体を温めながら汗冷えから身体を守ってくれるのが最大の特徴です。

トラスコ品番326-8151 材質アクリル:50%、ポリエステル:22%、ベンベルグ:17%、ナイロン:11% サイズL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 着丈(cm)71 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする