代表画像

PRAR95X25M-180 三共 PRAR-PRピーエスロール-95 三共 28717090 PRAR95X25M-180 三共 PRAR-PRピーエスロール-95 三共 28717090

三共 PRAR-PRピーエスロール-95

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)25 粒度180 注文コード28717090 品番PRAR95X25M-180
参考基準価格(税別)¥8,392 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は長さ・粒度など6種類から選べます 他の種類を見る

ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。

用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。 トラスコ品番332-0793 材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA 幅(mm)95 粒度180 砥材アルミナ 長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする