代表画像

PNAR75X18M-80 三共 PNAR-PRピーエスロール 三共 28717126 PNAR75X18M-80 三共 PNAR-PRピーエスロール 三共 28717126

三共 PNAR-PRピーエスロール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28717126 品番 PNAR75X18M-80
参考基準価格(税別)¥8,748 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。

用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。 トラスコ品番332-0828 材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA 幅(mm)75 粒度80 砥材アルミナ 長さ(m)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする