代表画像
三共
三共の 店舗運営用品
三共の キャッシャー/レジ・会計用品
三共の 電子レジスター/ドロワー
三共 PNAR-PRピーエスロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28717135
品番
PNAR75X25M-100
参考基準価格(税別)
¥6,686
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
用途
自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
トラスコ品番
332-0823
材質
基材:紙(Cw)、砥粒:AA
幅(mm)
75
粒度
100
砥材
アルミナ
長さ(m)
25