曜日別特売
No.617-L ミエローブ 耐切創ウレタン手袋(10双入り) レベル4 ミエローブ 28717178

メイン画像

No.617-L ミエローブ 耐切創ウレタン手袋(10双入り) レベル4 ミエローブ 28717178
No.617-L ミエローブ 耐切創ウレタン手袋(10双入り) レベル4 ミエローブ 28717178
No.617-L ミエローブ 耐切創ウレタン手袋(10双入り) レベル4 ミエローブ 28717178

ミエローブ 耐切創ウレタン手袋(10双入り) レベル4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1組(10双)注文コード28717178品番No.617-L
参考基準価格(税別)¥11,520販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。
高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。
手の平部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果抜群です。

トラスコ品番337-4842材質原手:高強度ポリエチレン、ガラス繊維、手の平部:ポリウレタン厚さ(mm)1ホワイトサイズL全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)19.2ゲージ数13耐切創性4/C滑り止め効果ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする