メイン画像
サンプラテック
サンプラテックの キッチン・調理用品
サンプラテックの バット・番重・コンテナ
サンプラテックの バット・トレー
サンプラ 大型バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28717205
品番
02378
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大型のバットです。
側面は直角ではなく傾斜がついております。
底面内側はフラットではなく凹凸があります。
用途
ものの整理整頓やその他バットに。
トラスコ品番
557-6032
材質
耐衝撃性ポリスチレン
幅(mm)
468
奥行(mm)
585
呼称
半紙
外寸法・幅(mm)
585
外寸法・高さ(mm)
100
底内寸法(mm)
482×355
外寸法・奥行(mm)
468