メイン画像

グリップ点字パネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容ラインタイプ 注文コード28717440 品番AR-0940
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は表示内容など2種類から選べます 他の種類を見る

東京都建設局の定めるすべり抵抗係数(BPN)をクリアしています。
特殊加工を施したハイグレードモデルになり、一般的な点字パネルよりもグリップ力がアップしました。
促進耐候試験を実施したところ3年間想定の場合、色飛び・色抜けがほとんどしません。
裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。

トラスコ品番342-9086 材質表面:エラストマー樹脂、表面加工:アクリル系樹脂、裏面:粘着テープ 厚さ(mm)8 縦(mm)300 横(mm)300 表示内容ラインタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする