代表画像

電力メーターボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28717458 品番 MBL-MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。

付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組) トラスコ品番342-9094 材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネート モダンブラック 奥行(mm)195 適合範囲30A〜120A 縦(mm)410 横(mm)250
注意
※電力会社によって寸法規定がある場合があるため、ご確認の上、最適寸法の取付板をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする