メイン画像
日動電工
日動電工の キャビネット / プラボックス
日動電工の プラボックス
日動電工の プラボックス本体
電力メーターボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28717467
品番
MBM-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
付属品
丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)
トラスコ品番
342-9093
材質
本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネート
色
モダンブラック
奥行(mm)
195
適合範囲
30A・60A
縦(mm)
375
横(mm)
230
注意
※電力会社によって寸法規定がある場合があるため、ご確認の上、最適寸法の取付板をご使用ください。