メイン画像
ALPINE
ALPINEの 墜落制止用器具
ALPINEの 周辺器具 墜落制止用器具
ALPINEの D環・D環止め 墜落制止用器具
ALPIN 強力バックル ”コブラ”用フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28717729
品番
FX45LCF-M-ELOX-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頑丈なベルトフレームです。
用途
ベルトの締め付けや長さ調整。
トラスコ品番
366-5499
材質
本体:7075 アルミニウム
色
マットブラック
適合ベルト幅(mm)
45