メイン画像
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 南京錠・鍵
フジテック・ジャパンの ダイヤル錠
可変式3段ロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28717747
品番
B-10751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
簡易式のミニロックです。
仕様
ダイヤル:3桁
トラスコ品番
340-1302
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ツル:鉄
幅(mm)
24
色
ブラック
寸法B(mm)
56
つる径(Φmm)
2.75