メイン画像
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 南京錠・鍵
フジテック・ジャパンの ダイヤル錠
プッシュ式Wロック吊長
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28717799
品番
B-10814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ツルが外れるタイプの吊長の鍵です。
仕様
ダイヤル:4桁
トラスコ品番
340-1303
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ツル:スチール
長さ(mm)
146
幅(mm)
108.8
色
シルバー/ブラック
つる径(Φmm)
13.8