※正面

TC175364GB01 USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 Team(チーム) 28717947 TC175364GB01 USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 Team(チーム) 28717947 TC175364GB01 USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 Team(チーム) 28717947

USB3.0 キャップ式USBメモリーC175

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28717947 品番 TC175364GB01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

なめらかな流線型の一体型デザイン。
独創的でシームレスなデザイン。市販されている他のどの製品と異なって、ユーザーの手にやさしく、埃や汚れが付きにくくなっています。
キャップロスを防ぐ独自設計。
レイヤー効果の魅力。
プラグアンドプレイインターフェイス。C175パールUSBドライブは、USB 3.1インターフェイスを採用しています。
ホットスワップをサポート。
節電モードをサポート。

ブラック 仕様オペレーティングシステム: Windows 10 / 8 / 7 / Vista、MAC OS 10.6 or later、Linux 2.6 or later 寸法(mm)54.9×20.5×9.5 質量(g)15 キャップタイプキャップ式 メモリー容量64GB 保証期間1年 インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする