メイン画像

WR-6SCG キャップ付・スプリング付ラジオペンチ WELL 28718000 WR-6SCG キャップ付・スプリング付ラジオペンチ WELL 28718000 WR-6SCG キャップ付・スプリング付ラジオペンチ WELL 28718000 WR-6SCG キャップ付・スプリング付ラジオペンチ WELL 28718000 WR-6SCG キャップ付・スプリング付ラジオペンチ WELL 28718000 WR-6SCG キャップ付・スプリング付ラジオペンチ WELL 28718000

キャップ付・スプリング付ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28718000 品番WR-6SCG
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたラジオペンチです。
スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。
保護キャップの採用で安全性を高めています。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。

用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。 トラスコ品番364-7155 材質カーボンスチール 全長(mm)150 取付穴落下防止用ひも:有 ハンドルビニール成形グリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6 バネあり
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする