メイン画像

R-150 ラジオペンチ マルビー 28718018 R-150 ラジオペンチ マルビー 28718018 R-150 ラジオペンチ マルビー 28718018 R-150 ラジオペンチ マルビー 28718018 R-150 ラジオペンチ マルビー 28718018

ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28718018 品番R-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したツールです。
刃は高周波焼入処理済みなので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
すべりにくく力をかける作業に最適なソフトグリップ付です。
刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。
先端のくわえ部には凸凹の筋が切ってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適です。

用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。 トラスコ品番364-4452 材質機械構造用炭素鋼 (S58C) 全長(mm)150 ハンドルビニールグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする