メイン画像
西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 名札
西敬(イカリボシ)の ピン/クリップ式名札
名札ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
28718036
品番
N-33
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
カードが出し入れしやすい名札ケースです。
用途
名刺、カードケースに。
トラスコ品番
333-1819
材質
ソフトPP
厚さ(mm)
0.3
縦(mm)
90
横(mm)
110
中紙サイズ(mm)
縦70x横100