メイン画像

SWR-110 ミニラジオペンチ WELL 28718316 SWR-110 ミニラジオペンチ WELL 28718316 SWR-110 ミニラジオペンチ WELL 28718316 SWR-110 ミニラジオペンチ WELL 28718316 SWR-110 ミニラジオペンチ WELL 28718316

ミニラジオペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28718316 品番SWR-110
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。
刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。
ビニールコードの皮剥きにも対応しています。
バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。
全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。

用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。 仕様オールステンレス トラスコ品番364-7476 材質ステンレス鋼 全長(mm)110 切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8 切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
注意
※先端部分は非常に精密に仕上げておりますので、無理な力を加えて作業をすると機能を損なう恐れがあります。
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28718316
2023-12-13
用途:
精密作業時
株式会社センショウ 様 (建設業・工事業)

製品の仕上げの良さ、使いやすさに驚きました。特に握り部分に、落下防止用リング取付用穴が開いていたのは、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする