メイン画像
KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの リベッター/ナッター/タッカー
KLEIN TOOLSの ハンドタッカー
KLEIN TOOLSの ハンドタッカー関連品
ケーブルタッカ用絶縁ステープル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
28718350
品番
450-002
参考基準価格(税別)
¥3,226
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。
KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。
用途
配線固定作業に。
トラスコ品番
348-3135
適合本体
450-100
材質
スチール、樹脂
足長(mm)
7.94
肩幅(mm)
7.94