メイン画像

450-003 ケーブルタッカ用絶縁ステープル KLEIN TOOLS 28718359 450-003 ケーブルタッカ用絶縁ステープル KLEIN TOOLS 28718359 450-003 ケーブルタッカ用絶縁ステープル KLEIN TOOLS 28718359 450-003 ケーブルタッカ用絶縁ステープル KLEIN TOOLS 28718359

ケーブルタッカ用絶縁ステープル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 28718359 品番 450-003
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。
KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。

用途配線固定作業に。 トラスコ品番348-3148 適合本体450-100 材質スチール、樹脂 足長(mm)8.73 肩幅(mm)15.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする