メイン画像

WC-8SB WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELL 28718377 WC-8SB WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELL 28718377 WC-8SB WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELL 28718377 WC-8SB WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELL 28718377 WC-8SB WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELL 28718377 WC-8SB WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELL 28718377

WANIプライヤー(ローレットグリップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28718377 品番WC-8SB
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。
センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。
2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。
自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。
グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。

用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。 トラスコ品番363-7936 材質特殊合金鋼(S55C) 全長(mm)200 寸法A(mm)45 切断能力(mm)Φ2.6 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※切断能力以上の太い線材やケーブルを切断したり、能力以上の太いパイプ以上をつかんだり、表示以上の用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする